{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Hoogte | 48 mm | |
Hoogte binnenkant | 42 mm | |
Breedte | 96 mm | |
Breedte binnenkant | 85 mm | |
Diepte | 288 mm | |
Diepte binnenkant | 277 mm | |
Materiaal | ABS-kunststof | |
voorbereid voor afdekking | ja | |
stapelbaar | ja | |
Fixatie op noppenmat | ja | |
Producttype | Onderdelenbakken |
Artikelnummer | 960910 96X288 | |
EAN/GTIN | 4037519001613 | |
Nummer fabrikant | AQ-0108-CH8000 |