UNI-BOX 48 mm hoog 144X384 mm

Artikelnummer: 960910 144X384
op aanvraag
Op voorraad
129 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Safety Plunger Cans
Hoogte 48 mm
Hoogte binnenkant 42 mm
Breedte 144 mm
Breedte binnenkant 133 mm
Diepte 384 mm
Diepte binnenkant 373 mm
Materiaal ABS-kunststof
voorbereid voor afdekking ja
stapelbaar ja
Fixatie op noppenmat ja
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 960910 144X384
EAN/GTIN 4037519001811
Nummer fabrikant JUT10208RD

Omschrijving

Tip:

bodemplaten voor onder de boxen vindt u onder nr. 961140.
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
    Breedte×diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen