M12BBL-0 accuventilator

Artikelnummer: 4933472214
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
Artikelnummer 4933472214
EAN/GTIN 4058546326104
Nummer fabrikant 4933472214
L-nummer L00800 2123

Omschrijving

Omschrijving:

  • Axiale ventilator
  • In 2 stappen regelbare snelheid
  • Blaasbuis verlenging
  • De krachtige motor kan een luchtvolume van maximaal 4,81 m/min bij 177 km/u produceren om het werkterrein snel schoon te maken
  • Lichtgewicht en handige blazer voor een schone omgeving
  • Vermogensregeling - 2 snelheden instelbaar met vergrendelbare schakelaar
  • Veelzijdige hulpstukken - blaaspijpverlengstuk (25,5 cm) en een diepgatpijp voor precies werken
  • Afneembare blaaspijp voor gemakkelijk en handig opbergen
  • Axiaalventilator
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE M12 productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: M12
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accu's: Li-ion
  • Type technologie: Geborsteld
  • Bijbehorend: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 9 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,9
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Laadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 BBL-0
  • Voltage [V]: 12

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires