M12-18 ac-oplader in de auto

Artikelnummer: 4932459205
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
Producttype Lader

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932459205
EAN/GTIN 4002395287208
Nummer fabrikant 4932459205
L-nummer L00820 170

Omschrijving

Omschrijving:

  • Laadt MILWAUKEE™ batterijen onderweg op, perfect voor vakmensen die reistijd willen gebruiken om hun batterijen op te laden met 12V stopcontacten
  • Laadt alle M18 ® en M12 ® REDLITHIUM ® batterijen
  • Sequentieel opladen - de batterij die het eerst is aangesloten wordt het eerst opgeladen
  • M12 ® REDLITHIUM ® 2,0 Ah / 3.0 Ah / 4.0 Ah / 6.0 Ah accupacks opladen in 40 min / 70 min / 80 min / 90 min
  • M18 ® REDLITHIUM ® 2.0 Ah / 4.0 Ah / 5.0 Ah / 6.0 Ah / 9.0 Ah accupacks opladen in 40 min / 80 min / 100 min / 124 min / 180 min
  • Systeem compatibel met M18® en M12® REDLITHIUM ® accu's

Kenmerk:

  • Batterijsysteem: M18
  • Productvariant: M12-18 AC