Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval 2

Cikkszám: 928270 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
193 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Beépítési magasság 170 mm
Kihajtható tartókar kinyúlása 456 mm
Csuklók száma 2
Teherbírás 10 kg
Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Gyártó száma 964+0119+003

Leírás

Kivitel:

Könnyen járó beállítható billenthető kar kiváló minőségű eloxált alumíniumból, porszórt acéllemezből és műanyagból. Perforált lemez falra vagy tartóoszlopra való felszereléshez. A monitor egyszerűen elhelyezhető a QuickRelease következtében egykezes használattal. Kábeltartóval a kábel átgondolt elvezetéséhez.

Felhasználás:

Lapos képernyő standard 75/100 rögzítéssel, max 24 col.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok