Fali tartósín kihajtható multimédia karhoz 481

Cikkszám: 928285 481
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 481
Hossz 481 mm
Szélesség 135 mm
Mélység 23 mm
Teherbírás 20 kg
Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928285 481
EAN / GTIN 4009729066300
Gyártó száma 911+0079+002

Leírás

Kivitel:

Alumínium profil fali tartósín perforált falra való rögzítéshez. Egyszerű átszereléssel a multimédia kihajtható kar afali sínbe csúsztatható.
A falból síkban 20 mm-re áll ki.

Alkalmazható:

Multimédia kihajtható kar 928270 és 928275 sz.

Tartalom:

Alumínium sín, sapkák a sín bekötéséhez, csavarok és takarósapkák a multimédia kihajtható kar átszereléséhez, horonycsap.