PrecisionBit készlet 10 darabos IP

Cikkszám: 675640 IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Tartalom (db) 10
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675640 IP
EAN / GTIN 7610733261246
Gyártó száma E6.1973

Leírás

Tartalma:

10 bit penge 1/4 col E 6,3, válogatott

Tartalma:

Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, belső Torx Plus®-hoz: 674252 sz. 1-1 db IP5; IP6; IP7; IP8; IP9; IP10; IP15; IP20; IP25; IP30 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek