PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 15IP

Cikkszám: 674252 15IP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,09 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 617 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése PrecisionBits
Torx Plus® profil 15IP
Teljes hossz 50 mm
Profil Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Bit hatszög szár E 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 674252 15IP
EAN / GTIN 7610733221400
Gyártó száma E6.401/15

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval, ill. 675000675050 sz. szárakba való befogáshoz.

Felhasználás:

A nagy terhelhetőségű Torx Plus® csavarrendszer minden csavarjához. A Torx Plus® csavarokat többek között váltólapka- vagy hajtómű-csavarkötéseknél alkalmazzák egyre gyakrabban.

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Nagy szilárdságú speciális acél maximális keménységgel különleges szívósság mellett.
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
    Torx Plus® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz