Villáskulcs 18X21 mm

Cikkszám: 610600 18X21
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 18 mm
Kulcsnyílás 2 21 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 235 mm
Maximális pofaszélesség b1 40 mm
Maximális pofaszélesség b2 47 mm
Maximális pofamagasság h 8 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610600 18X21
EAN / GTIN 4062406220334

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.
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
    Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz