Villáskulcs 14X17 mm

Cikkszám: 610600 14X17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 870 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 14 mm
Kulcsnyílás 2 17 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 205 mm
Maximális pofaszélesség b1 33 mm
Maximális pofaszélesség b2 39 mm
Maximális pofamagasság h 6 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610600 14X17
EAN / GTIN 4062406220280

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.
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
    Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz