Könnyűfém vízmérték 400 mm

Cikkszám: 467030 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár normál helyzetben 0,5 mm/m
Hibahatár fej feletti mérések esetén 0,75 mm/m
Hossz 400 mm
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467030 400
EAN / GTIN 4005069153595

Leírás

Kivitel:

Négyszögletes profilú alaptest. Törhetetlen akrilüveg libellák. Különösen korrózióálló könnyűfém ötvözet.
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
    Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz