Könnyűfém vízmérték 2000 mm

Cikkszám: 467030 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Hibahatár normál helyzetben 0,5 mm/m
Hibahatár fej feletti mérések esetén 0,75 mm/m
Hossz 2 000 mm
Termék fajtája Vízmérték

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467030 2000
EAN / GTIN 4005069153656

Leírás

Kivitel:

Négyszögletes profilú alaptest. Törhetetlen akrilüveg libellák. Különösen korrózióálló könnyűfém ötvözet.
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
    Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz