Peremes anya M20

Cikkszám: 375390 M20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 697 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6331
Menet M20
Teljes hossz 30 mm
Kulcsnyílás SW 30 mm
Sarokméret e 33,5 mm
Váll ⌀ 37 mm
Perem magasság 6 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375390 M20
EAN / GTIN 4020772082154
Gyártó száma 82156

Leírás

Kivitel:

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz