Peremes anya M12

Cikkszám: 375390 M12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 848 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6331
Menet M12
Teljes hossz 18 mm
Kulcsnyílás SW 18 mm
Sarokméret e 20,03 mm
Váll ⌀ 25 mm
Perem magasság 4 mm
Termék fajtája Anya

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 375390 M12
EAN / GTIN 4020772082109
Gyártó száma 82107

Leírás

Kivitel:

Peremes anya (= 1,5 d magas) DIN 6331, kovácsolt.

Szabvány:

DIN 6331

Alapanyag:

Nemesíthető acél, szilárdság 10.
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
    Menet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz