Önzáró fúrótokmány Supra 8

Cikkszám: 341400 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 8
Befogási tartomány 0 mm - 8 mm
Külső ⌀ 35,8 mm
Fúrótokmány hossz zárva 73,4 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 12
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 12,065 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341400 8
EAN / GTIN 4019208195025
Gyártó száma 871032

Leírás

Kivitel:

Ipari kivitel
DIN 238 fúrótokmány-kúppal

Felhasználás:

Állványos fúrógépekhez.
A 342300342887 sz. átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra való felfogáshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz