Önzáró fúrótokmány Supra 16/16

Cikkszám: 341400 16/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 16/16
Befogási tartomány 3 mm - 16 mm
Külső ⌀ 51 mm
Fúrótokmány hossz zárva 107 mm
Fúrótokmány rövidkúp B 16
Legnagyobb fúrótokmány kúp ⌀ 15,733 mm
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 341400 16/16
EAN / GTIN 4019208191911
Gyártó száma 871064

Leírás

Kivitel:

Ipari kivitel
DIN 238 fúrótokmány-kúppal

Felhasználás:

Állványos fúrógépekhez.
A 342300342887 sz. átalakító tüskére vagy közvetlenül a géporsóra való felfogáshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz