{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | GPT-020F | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | PET fólia | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 11,3 N/mm | |
Hőálló max. | 90 °C | |
Béléssel | nem | |
Burkolat anyaga | PP fólia | |
Tárolási hőmérséklet | 16 °C - 25 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % - 65 % | |
Eltarthatóság | 18 monat | |
Festék | Átlátszó | |
Hossz | 50 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,2 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083778 50X50 | |
EAN / GTIN | 5900422113676 | |
Gyártó száma | 7100224385 |