Kétoldalas ragasztószalag 25X50

Cikkszám: 083778 25X50
(0,46 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GPT-020F
Ragasztószalag fajtája kétoldalas
Hordozóanyag PET fólia
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 11,3 N/mm
Hőálló max. 90 °C
Béléssel nem
Burkolat anyaga PP fólia
Tárolási hőmérséklet 16 °C - 25 °C
Tárolási levegő páratartalom 40 % - 65 %
Eltarthatóság 18 monat
Festék Átlátszó
Hossz 50 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 0,2 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083778 25X50
EAN / GTIN 5900422114307
Gyártó száma 7100225997

Leírás

Kivitel:

A 3M™ GPT-020F egy kétoldalas ragasztószalag és nagy nedvességgel szembeni ellenálló képesség, nagyon jó azonnali tapadás, magasabb hőmérsékleten is nagyon jó nyírásállóság és jó UV állóság jellemzi.