Måleværktøjs-sortiment 9 dele 9

Art.-nr.: 685600 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse med måleværktøj
Vægt 3,6 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 685600 9
EAN/GTIN 2050001944542

Betegnelse

Udførelse:

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

Leveringsomfang:

Stållineal: 1 stk. nr. 461805 str. 300
Skydelære: 1 stk. nr. 410100 str. 150
Båndmål: 1 stk. nr. 462201 str. 2,5
HM-Ridsenål lige: 1 stk. nr. 458800 str. HM
Spændingstester: 1 stk. nr. 473010
Laserafstandsmåler: 1 stk. nr. 465540 str. 60
Anslagsvinkel, nøjagtighed 2: 1 stk. nr. 452600 str. 150×100
Vaterpas: 1 stk. nr. 467010 str. 250
Tommestok i kunststof: 1 stk. nr. 466200 str. 2
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 102

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj. Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 str. 5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele