Vaterpas med aktiverbar magnet 250 mm

Art.-nr.: 467010 250
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.292 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
Magnet ikke permanent
Antal libeller, vandret 1
Antal libeller, lodret 1
Gennemgreb nej
Længde 250 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467010 250
EAN/GTIN 4045197439116

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, eloxeret aluminiumsprofil. Plan og prismatisk måleflade. Den aktiverbare magnet virker på plane flader og f.eks. også på rør. Kantløse libeller med lupeffekt giver et klart overblik over libelleboblerne. Lodret hovedlibelle kan også let aflæses oppefra. Fejlgrænse ved målinger over hovedhøjde: 0,5 mm/m.

Udførelse - Billede:

Magnetkontakt
Endelibelle
kan aflæses fra stort set enhver position uden problemer.