Holder, cylindrisk uden indvendig køling 10 mm

Art.-nr.: 210555 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 10 mm
Adapter Weldon-skaft
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Udv. ⌀ d1 9,8 mm
Samlet længde L 75 mm
Nyttelængde L1 24 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 5 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210555 10
EAN/GTIN 4045197522634

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.