Affasningsfræsehoved, 90° 10 mm

Art.-nr.: 210390 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tilspændingsretning: Vandret

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 10 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Konusforsænkerspidsvinkel 90
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 3
Tilspændingsretning Vandret
Samlet længde L 26,9 mm
Holderstørrelse 10 mm
Hovedlængde L 13 mm
Skærlængde L2 7 mm
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 3 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Indvendig køling nej
Skaftudførelse GARANT TopCut
maks. skæredybde ap maks ved hele noter 5
Produkttype Påskruningsfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210390 10
EAN/GTIN 4045197523518

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Fra samme serie "TopCut" Se alle