{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Kąt rozwarcia drzwi | 225 stopni | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 850 mm | |
szerokość | 800 mm | |
głębokość | 520 mm | |
wysokość użytkowa każdego przedziału | 780 mm | |
szerokość użytkowa każdego przedziału | 342 mm | |
głębokość użytkowa każdego przedziału | 472 mm | |
liczba przedziałów | 4 | |
liczba drążków na odzież | 1 | |
pasują do kasków motocyklowych | tak | |
dla kłódki | tak | |
dla kłódki z maks. ⌀ kabłąka | 6 mm | |
Fronty szafek | drzwi skrzydłowe, pełne | |
wykonanie podstawy | Nóżki aluminiowe | |
ukośna ściana górna | nie | |
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej | tak | |
szczeliny wentylacyjne w drzwiach | nie | |
możliwość wyboru lakieru specjalnego | tak | |
tabliczka na nazwisko | tak | |
masa | 68 kg | |
Wykonanie zamka | Zamek ryglowy z pokrętłem | |
norma | DIN 4547 | |
Rodzaj produktu | Szafa na odzież |
Numer artykułu | 949015 4 | |
EAN / GTIN | 4062406073091 |