Nawiertaki NC 142° 10 mm

Nr art.: 210405 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Liczba ostrzy Z: 2
  • kąt wierzchołkowy: 142

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ głowicy skrawającej D 10 mm
Gatunek HB730
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 142 stopni
Wielkość uchwytu 10 mm
długość główki I 13 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,6 mm/obr.
chwyt GARANT TopCut
chłodzenie wewnętrzne nie
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wykonywania nakiełków i nawiercania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 210405 10
EAN / GTIN 4045197607720

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal < 55 HRC
H
50
Stal < 60 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
160
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie