Frezy do rowków pod wpusty czółenkowe 22,5X4 mm

Nr art.: 194010 22,5X4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS Co 5
  • norma: DIN 850 D/F
  • profil freza: Uzębienie naprzemianskośne
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 10

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 22,5 mm
Długość skrawania Lc 4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS Co 5
norma DIN 850 D/F
profil freza Uzębienie naprzemianskośne
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 10
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
do rowków pod wpusty czółenkowe DIN 6888 4,0×9,0 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,08 mm
tolerancje chwytu h6
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frez do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 194010 22,5X4
EAN / GTIN 4045197109279

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Stal < 500 N/mm²
P
35
Stal < 750 N/mm²
P
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
22
CuZn
N
35
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Skrawające obwodem, z uzębieniem naprzemianskośnym.
Zaszlifowane powierzchnie boczne zapobiegają blokowaniu się frezu w materiale.
Powierzchnia specjalnie obrabiana.

Wskazówka:

Do frezowania rowków pod wpusty czółenkowe wg DIN 6888 lub frezowania drobnych rowków.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka