{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do śrub | M3 | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 8376 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 180 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ D1 1. stopnia 180° h8 | 3,4 mm | |
⌀ D2 2. stopnia 180° h8 | 6 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopnia 180° | 9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | |
długość całkowita L | 64 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 125120 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197065018 |