Wiertła stopniowe z VHM GARANT Master Steel FEED, z możliwością konfiguracji powyżej 3 sztuk 3,98-4,5 mm

Nr art.: 125040 3,98-4,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba zębów Z: 3
  • kąt wierzchołkowy: 145

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
Liczba zębów Z 3
kąt wierzchołkowy 145 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
⌀ nom. DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h7 5 mm
Wysokość stopni L1 min. - maks. 4,50 mm - 15,40 mm
Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
długość całkowita L 66 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,28 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 125040 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159504

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertła stopniowe, szlifowane na gotowo według zamówienia.
Do wiercenia otworów i pogłębień pod kątem 90° w jednej operacji bez zmiany narzędzia.
Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
Tolerancja wiertła (⌀ nom.): m7.
Tolerancja pierwszego stopnia (⌀ nom. D2): h7.

Wskazówka:

Możliwość konfiguracji ⌀ nominalnej i długość stopni (swobodny wybór w zakresie podanym w tabeli) i szlifowane według zamówienia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie