Uprząż bezpieczeństwa H500 HVY1 2

Nr art.: 098189 2
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
oznaczenie producenta Uprząż bezpieczeństwa H500 - HVY1 Pad QB 2LO żółta
Wielkość fabryczna 2
masa 2,31 kg
Rodzaj produktu Szelki bezpieczenstwa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098189 2
EAN / GTIN 13660681064896
Numer producenta 1036124

Opis

Wykonanie:

Elastyczna dwupunktowa uprząż bezpieczeństwa DuraFlex® z wentylowaną poduszką na plecach i przegubem. Wszechstronna regulacja, automatyczne zamknięcia. Z punktami mocowania narzędzi.
Nowe uprzęże bezpieczeństwa H500 mają oddychającą wyściółkę o anatomicznym i ergonomicznym kształcie. Duża swoboda ruchu i szereg inteligentnych funkcji poprawiają długotrwale samopoczucie użytkownika. Maks. 140 kg.
Uprząż bezpieczeństwa H500 HVY1 – uprząż bezpieczeństwa z certyfikatem ochrony (EN ISO 20471 - 2). Zapięcie na nodze: automatyczne szybkozłącze (pętla Cobra). Ucha z przodu: 2 x pętla na pas (mostkowa).

Norma:

EN 361