Tkaninowa taśma klejąca Zestaw 4-elem. 38X25

Nr art.: 083613 38X25
Ustaw cenę 4 Sztuka (PLN 4,28 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 4671
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
materiał podłoża płótno
Rodzaj tkaniny 120 siateczka
Środek klejący kauczuk naturalny
Siła klejenia na stali 0,35 N/mm
Rozciągliwość 9 %
Wytrzymałość na rozciąganie 7 N/mm
odporne na temperaturę do 140 °C
Z warstwą oddzielającą nie
temperatura przechowywania 15 °C - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 70 %
kolor różowy
długość 25 m
szerokość 38 mm
Grubość 0,28 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 083613 38X25
EAN / GTIN 4042448168399
Numer producenta 04671-00059-10

Opis

Wykonanie:

Taśma tesa® 4671 ma wiskozowe podłoże, nie odbija światła, jest fluorescencyjna i nadaje się do niemal każdego rodzaju zastosowania. Można ją łatwo odrywać ręcznie, daje się usuwać bez pozostawiania śladów, przykleja się również na nierównych powierzchniach i nadaje się do opisywania.
Tkana taśma tesa® 4671 w neonowych kolorach umożliwia wykonywanie rozmaitych zadań – w szczególności polegających na znakowaniu różnych elementów lub związanych z branżą eventową – w bezpieczny i niezawodny sposób.
Dostępna we fluorescencyjnych, neonowych kolorach taśma tkana tesa® 4671 jest często stosowana przez specjalistów podczas imprez i do wyraźnego znakowania elementów przesuwnych. Nadaje się do rozmaitych zastosowań, takich jak: znakowanie, unieruchamianie, mocowanie lub łączenie. Taśmę tesa® 4671 można łatwo odrywać ręcznie i opisywać; nie odbija światła i daje się formować. Połączenie tkaniny z powłoką z akrylanu oraz masy klejącej z naturalnego kauczuku zapewnia wysoką odporność na ścieranie. Taśma tkana daje się usuwać bez pozostawiania resztek i jest dostępna w następujących kolorach: neonowy zielony, neonowy żółty, neonowy pomarańczowy oraz neonowy różowy.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.