• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Bębny kablowe z rdzeniem stalowym 33N

Nr art.: 081106 33N
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 3500 (16A) W
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla neopren
materiał obudowy stal
długość przewodu 33 m
liczba gniazd wtykowych 4
Dostępny system diagnostyczny tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu Bęben kablowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 081106 33N
EAN / GTIN 4007123682850
Numer producenta 9191330100

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe odpowiadają zaleceniom DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608).
Solidne bębny kablowe z korpusem z blachy stalowej, izolacja ochronna z przodu i z tyłu.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.