2m werkbank met houten werkblad

Artikelnummer: WB2.2000W
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer WB2.2000W
EAN/GTIN 3662424176180
Nummer fabrikant WB2.2000W

Omschrijving

Omschrijving:

  • Meerlaags houten werkblad, 30 mm dik
  • Materiaal werkblad: Binnenlagen van sparrenhout, buitenlagen van essenhout
  • Poten en bodemplaat van plaatstaal, 1,2 mm dik
  • 6 poten voor een 2 m lang model
  • Mogelijkheid om de lade WB2. 2000DRAW-lade tussen 2 poten te plaatsen (2 WB2.2000DRAW-laden mogelijk in uw werkbank)
  • Gaten aan de zijkant voor bevestiging van meerdere werkbanken naast elkaar
  • Voorbereid voor vloerbevestiging
  • Kleur: Zwart RAL 9005

Kenmerk:

  • Statisch draagvermogen in kg: 1.500
  • Afstand tussen poten: 864mm
  • Afstand tussen onderste plank en werkblad: 660mm
  • Alle afmetingen: L 2.000 x D 700 x H 900mm
  • Gewicht in kg: 61