Handmatige testbank TVL-XLS, Meetbereik 500 N

Artikelnummer: TVL-XLS
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Nummer fabrikant TVL-XLS

Omschrijving

Omschrijving:

Verticaal en horizontaal te bedienen
Nauwkeurig meetresultaat
Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
Geschikt voor alle SAUTER krachtmeters tot 1000 N (niet bij de levering inbegrepen)
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) standaard
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) als standaarduitrusting

Kenmerk:

Maximale verplaatsingsweg: 230 mm
Slag van één omwenteling (spindelslag): 3 mm
Bodemplaat met schroefdraadboring M6
Uitgebreide werkruimte met TVL-XL: +340 mm
Totale afmetingen B×D×H 151×234×465 mm
Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads en documenten