Werkplaatswagen JET.8GM3 met 9 modules

Artikelnummer: SPOTLIGHTJET8MG
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer SPOTLIGHTJET8MG
EAN/GTIN 3148518721592
Nummer fabrikant SPOTLIGHTJET8MG
L-nummer L60130 9530

Omschrijving

Omschrijving:

  • Werkplaatswagen JET.8GM3 met 9 modules

Kenmerk:

  • 8 laden 100% uittrekbaar; 6x 60mm (18 modules), 2x 130mm (6 modules)
  • Geleverd met 10 verdelingen voor 60mm hoge laden
  • Afmetingen overall (inclusief wielen en werkblad): L x D x H: 814 x 575 x 1.005mm
  • Laadvermogen per lade 60 / 130mm: 20 / 25kg
  • Capaciteit per lade 60 / 130mm: 15 / 30L
  • Statisch draagvermogen: 900kg
  • 4 wielen met 125mm diameter; 2 vaste en 2 zwenkwielen met vaste rem
  • Kleur: body zwart 9005

Levering:

  • 1/4″ dopsleutels (MOD.RL161-26)
  • 16 OGV® steeksleutels (MOD.440-1)
  • 1/2″ dopsleutels (MOD.SL161-46)
  • 3 monteurstangen (MOD.CPEA0)
  • 2 verstelbare tangen (MOD.PR11)
  • klopgereedschap (MOD.MI7)
  • 9 steeksleutels (MOD.44-1 )
  • 8 PROTWIST® schroevendraaiers (MOD.AT2)
  • 8 PROTWIST® schroevendraaiers (MOD.AT1)
  • Werkplaatswagen zwart (JET.8NM3A)
  • 1 GRATIS bidonhouder