Momentsleutel 1/2″ 60-340Nm afneembare ratelkop

Artikelnummer: S.209A340
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.209A340
EAN/GTIN 3662424106163
Nummer fabrikant S.209A340
L-nummer L60130 10609

Omschrijving

Omschrijving:

  • Directe aflezing van het koppel via duidelijke schaalverdeling - beschermd met een lens
  • Kies tussen meeteenheden: Nm
  • ft. lbs
  • Snelle instelling van het koppel via een nieuw mechanisme op de handgreep
  • Nauwkeurigheid: ± 4 %
  • Torsiesleutel met twee draairichtingen, die kan worden gebruikt voor het losmaken door de inzetstukken om te draaien
  • Geluidsuitschakeling wanneer het koppel is bereikt
  • Automatisch opnieuw vastdraaien
  • Lange levensduur dankzij anti-rolontwerp
  • Beschermd tegen stof en spatwater tot IP54
  • Ergonomisch ontwerp met bimateriaal handvat
  • Geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789-1

Kenmerk:

  • Gewicht in kilogram: 1,4