Schuurvlies-klitschijf 180

Artikelnummer: GG5694 180
Prijs instellen 80 Stuk (1,74 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 180
Fijnheidsgraad middel
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schijf-⌀ 115 mm
Inhoud 80
Uitvoering A medium
Kleur rood
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG5694 180
EAN/GTIN 4045197575173

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Vlies-klitslijpschijven met vernaalde weefseldrager voor goede klithechting. Met uitneembare centreerkern voor een exactere positionering en hechting van de schijf op de steunschijf (ca. 50% gereduceerd trillingsniveau met klitsteunschijf nr. 566965).
Voldoet aan 566940.

Toepassing:

Op haakse slijpers met klitsteunschijf nr. 566960 resp. 566965.
Voor het finishen, matteren, gladmaken met duidelijke ruwdieptevermindering en voor lichte reinigings- (bijv. verwijderen van aanloopkleuren) en afbraamwerkzaamheden.

Inhoud:

80 Schijven / verpakking.

Tip:

Voor klitslijpschijven voor voorslijpen zie nr. 567705 e.v.
Uitgifte alleen in verpakkingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 Set = 1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen