Halfronde vijl met kunststof handvat , snede 2 , 250 mm lang

Artikelnummer: DRD.MD250EMA
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DRD.MD250EMA
EAN/GTIN 3148518600606
Nummer fabrikant DRD.MD250EMA
L-nummer L60130 6520

Omschrijving

Omschrijving:

  • Halfrond met kruisgleuf
  • Vlak met kruisgleuf
  • ergonomische kunststof handgreep
  • Bestand tegen de meest agressieve oplosmiddelen die in de werkplaats worden gebruikt
  • Aanbevolen voor de gebruikelijke bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 7 x 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 280