Passer met potloodinzet, spanbreedte max. 250 mm

Artikelnummer: DELA.1905.05
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
Producttype Passer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer DELA.1905.05
EAN/GTIN 3170332231308
Nummer fabrikant DELA.1905.05
L-nummer L60130 9629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Potlood: Ø 8 mm

Kenmerk:

  • A [mm]: 250
  • H [mm]: 300
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125
  • [g]: 210