Krachthefboom met grote doorsnede , Bladlengte 305 mm

Artikelnummer: D.3-12
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
Producttype Conditioneringsunit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D.3-12
EAN/GTIN 3148510179728
Nummer fabrikant D.3-12
L-nummer L60130 1249

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verschillende toepassingen: ophanging, chassis, carrosserie, enz.
  • Mes met dikke dwarsdoorsnede om de elasticiteit te beperken wanneer de hefboom wordt toegepast

Kenmerk:

  • d [″]: 3/8
  • L [mm]: 422
  • L1 [mm]: 305
  • [kg]: 0,345