Vloerweegschaal; Max 1500 kg, d = 0,5 kg

Artikelnummer: BID 1T-4SM
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BID 1T-4SM
EAN/GTIN 4045761207134
Nummer fabrikant BID 1T-4SM
L-nummer L40250 1834

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vloerweegschaal met kalibratietoelating [M]* en topprijs-prestatieverhouding - nu ook verkrijgbaar als dual-range weegschaal met hoge resolutie
  • Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, 4 weegcellen, gelegeerd staal, met siliconen coating, IP67
  • Comfortabel afstellen van de weegbrug en toegang tot de junction-box van boven waardoor uitzonderlijk onderhoudsvriendelijk
  • Afl eesinrichting: Details zie KERN KIB-TM

Kenmerk:

  • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
  • Afmetingen weegplateau B×D×H 1000×1000×108 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 268×115×80 mm
  • Kabellengte afleesinrichting ca. 5 m
  • Toegestane omgevingstemperatuur -10 °C / 40 °C

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires