Tas voor het vervoer van reserveonderdelen

Artikelnummer: BAG-BOLTSLS
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer BAG-BOLTSLS
EAN/GTIN 3662424052460
Nummer fabrikant BAG-BOLTSLS
L-nummer L60130 9308

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bijzonder geschikt voor het vervoeren van reserveonderdelen.
  • Automatische sluiting: wanneer u uw hand uit de tas haalt, wordt deze onmiddellijk automatisch gesloten door bladveren.
  • Volledige sluiting van de tas met ritssluiting. De ritssluiting kan gemakkelijk met handschoenen worden bediend.
  • Stof bestand tegen de meest voorkomende oplosmiddelen.
  • Compatibel met FACOM SLS CT70-100 (70 tot 100 cm) en CT100-140 (100 tot 140 cm) gordels.
  • Maximale openingsdiameter: 110 mm.
  • Geleverd zonder gereedschap.
  • Toelaatbare nominale belasting: 5,4 kg.

Kenmerk:

  • H[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0,230

Downloads en documenten