Dwarsarm los 500 mm

Artikelnummer: 991720 500
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Dwarsarm draagvermogen: 400

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm draagvermogen 400 kg
Diepte 500 mm
Wegrolbeveiliging hoogte 50 mm
Belastbaarheid 400 kg
Profiel type IPE
Wegrolbeveiliging uitvoering vastgelast
Producttype Dwarsarm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 991720 500
EAN/GTIN 2050001760722

Omschrijving

Uitvoering:

Geschroefde dwarsarmen IPE-profiel met vastgelaste wegrolbeveiliging (hoogte 50 mm).

T.b.v.:

Dwarsarmstelling nr. 991711991718.

Kleur:

RAL 2004, zuiver oranje, gelakt.