Ordneraanbouwstelling met 1 staanderframe 800 mm

Artikelnummer: 990405 800
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 120
  • Hoogteverstelling in raster: 40
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 120 kg
Hoogteverstelling in raster 40 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 800 mm
Breedte 975 mm
Diepte 325 mm
Opbouwmaat aanbouwstelling breedte 975 mm
Legbord breedte 946 mm
Legbord breedte binnenwerkse maat 900 mm
Legbord diepte 325 mm
Aanslaglijst ja
Aantal legborden 2
Geschikt voor aantal ordners 20
Aantal profielframes 1
Maximale veldbelasting 900 kg
Producttype Ordnerstelling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990405 800
EAN/GTIN 4045197517814

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele staanderframes van rechthoekige stijlen (50×25×1,25mm) met inhaakopeningen in een raster van 40 mm voor bevestiging van draagbalken / legborden. Staanderframes met kunststof eindkappen. Legborden van verzinkte plaat, met sleuven voor het insteken van scheidingsschotten, met afgekante aanslaglijst tegen doorglijden.

Kleur:

staanderframe signaalblauw, RAL 5005, poedercoating. Paar draagbalken altijd antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Om de stabiliteit van de stellingen te waarborgen, is bij een verhouding hoogte/diepte groter dan 4:1 een maatregel voor kantelbeveiliging vereist.
  • Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen