Verstevigingsprofiel 1000 mm

Artikelnummer: 990180 1000
op aanvraag
Op voorraad
526 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 1.000 mm
Aantal per legbord maximaal 2
Geschikt voor legbord 990060
Verhoging van de belastbaarheid per verstevigingsprofiel per legbord 60 kg
Toepassingsgebied Legbordstelling
Klantmontage ja
Producttype Schoor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990180 1000
EAN/GTIN 4045197518033

Omschrijving

Toepassing:

Voor extra stabilisatie van de legborden nr. 990060 bij opslag van zeer zware onderdelen (wordt aan de onderzijde in het legbord geschoven).