Stellingstijl met kunststof voetplaat, per stuk 3000 mm

Artikelnummer: 990050 3000
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 3.004 mm
Profiel breedte 40 mm
Profiel diepte 40 mm
Profieldikte 2 mm
Kleur diepzwart, RAL 9005, poedercoating
Legbord aanpassing 4-zijdig
Gebruik als hoekstaander mogelijk ja
Producttype Stellingstijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 990050 3000
EAN/GTIN 4045197517968

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele vierkante stijlen, onderlinge afstand 40 : 40 mm met inhaakopeningen om de legborden aan het materiaal aan te passen.
40×40×2 mm, compleet met kunststof voetplaat.

Toepassing:

Voor uitbreiding van universele stellingen nr. 990000990025.

Kleur:

Diepzwart, RAL 9005, poedercoating.