Grote afvalcontainer 120 l

Artikelnummer: 987800 120
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Pro Wave bak
Volume 120 l
Volume tolerantie -6 / +8 l
Nominale inhoud 120
Hoogte 1.005 mm
Breedte 480 mm
Diepte 555 mm
Wiel-⌀ 200 mm
Kleur antraciet
Gewicht 10,5 kg
Nuttige belasting volgens DIN EN 48 kg
Producttype Grote afvalcontainer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987800 120
EAN/GTIN 4052941684401
Nummer fabrikant 1150937

Omschrijving

Uitvoering:

Grote afvalcontainer van kunststof, met conische vorm. Verstevigende ribben aan de bovenranden. Deksel met rondom een goot voor condenswater. De handgrepen van het deksel zijn praktisch en schuin geplaatst. 4-Voudige scharnierpunten (maat 80: 2-voudige scharnierpunten) met beveiliging van de scharnierpennen. Verstevigde bodem met gepatenteerde asconstructie. Stabiele, lichtlopende, aan de buitenzijde geplaatste wielen met verstevigde, robuuste as. Dekseluitvoering met dekselopening met geluidsdemping, voldoet aan de geluidsweringsverordening volgens EU-richtlijn 2000/14.
Verhoogde stabiliteit dankzij speciaal bodemontwerp met doorlopende golfcontour.

Norm:

DIN EN 840-1, 5 en 6.