Afval-/asbakcombinatie 90 l

Artikelnummer: 987175 90
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 90 l
Inhoud asbaklade 9 l
Hoogte 1.060 mm
Breedte 450 mm
Diepte 450 mm
Gewicht 45,8 kg
Producttype Asbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987175 90
EAN/GTIN 4031068151201
Nummer fabrikant 650-090-0-1-100

Omschrijving

Uitvoering:

Afvalbak van verzinkt plaatstaal, met poedercoating, licht- en weerbestendig. Inwerpopeningen aan alle vier zijden. Kopelement/asbak van geperforeerd edelstaal voor het uitdrukken en weggooien van sigaretten.
Apart uit te nemen asbaklade. Verzinkte binnencontainer kan door aan de voorzijde afsluitbare vleugeldeur worden uitgenomen. Deur wordt vergrendeld met een vierkant slot.
4 Kunststof poten – de twee voorste zijn verstelbaar om oneffenheden in de ondergrond te compenseren.

Norm:

Niet brandbaar volgens DIN 4102, brandveiligheidsklasse A1.

Levering:

Inclusief asbaklade, verzinkte binnencontainer, bevestigingsprofiel voor schroefbevestiging aan de vloer.

Kleur:

Romp antraciet RAL 7016, poedercoating, kopelement van geborsteld edelstaal.