Verzamelbak 75 liter met zelfsluitende inwerpklep en voethefboom 7035

Artikelnummer: 987151 7035
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 70 l
Hoogte 1.000 mm
Breedte 400 mm
Diepte 380 mm
Inwerpklep kleur RAL 7035
Gewicht 19,8 kg
Producttype Afvalbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 987151 7035
EAN/GTIN 2050002050914
Nummer fabrikant 665-075-1-2-735 + 7035

Omschrijving

Uitvoering:

75 liter verzamelcontainer met verzinkte binnencontainer (vloeistofdicht bij de bodem) en vleugeldeur (met magneetsluiting en vierkant slot).
Met zelfsluitende inwerpklep, brandvertragend en geurbeperkend.
Met voethefboom om de inwerpklep hygiënisch en contactloos te openen.

Norm:

Niet brandbaar volgens DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating. Voor kleurmarkering van de inwerpkleppen worden zeer stevige, zelfklevende beschermende pads in de desbetreffende kleuren bijgeleverd.
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
    Inwerpklep kleur RAL Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen