Veiligheids-vloerelement van staal 500X500 mm

Artikelnummer: 982500 500X500
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Opbergen: Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag gevarenklasse voor water 1-3
  • Materiaal: verzinkt

Productdetails

Technische gegevens

Opbergen Opslag van ontvlambare stoffen toegestaan; Opslag gevarenklasse voor water 1-3
Opvangvolume 20 l
Materiaal verzinkt
Bakhoogte 123 mm
Wiellast 450 kg
Oppervlaktebelasting 5.000 kg/m2
Gewicht 28 kg
Producttype Bodembeschermbak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 982500 500X500
EAN/GTIN 4260139970186
Nummer fabrikant P25-1240-B

Omschrijving

Uitvoering:

Bakconstructie van 3 mm verzinkt plaatstaal (hoge corrosiebescherming), met uitneembare, zwaar belastbare roosters. Berijdbaar met handhefwagen, op aanvraag ook met heftruck of vrachtwagen.

Toepassing:

Voor het veilig opslaan van vloeistoffen die schadelijk zijn voor water van de GHS-categorieën 1 - 4 en ontvlambare vloeistoffen van de GHS-categorieën 1 - 3. Spat- en lekkagebescherming bij opslag, overgieten en omslaan. Geschikt voor het inrichten van transportroutes en het opslaan van lege artikelen. Afzonderlijke segmenten kunnen naar keuze onderling worden gecombineerd.

Norm:

Vervaardigd conform §19 WHG met ‘Ü-aanduiding’ conform StaWaR.
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
    Breedte × diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen