Veiligheidskast S-Classic type 90 1200 mm

Artikelnummer: 981025 1200
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Brandwerendheid: 90

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelling in raster 32 mm
Brandwerendheid 90 min
Hoogte 1.968 mm
Breedte 1.196 mm
Diepte 616 mm
Nuttige hoogte 1.742 mm
Nuttige breedte 1.050 mm
Nuttige diepte 524 mm
Aantal legborden 3
Belastbaarheid legbord 75 kg
Aantal geperforeerde platen 1
Aantal bodemopvangbakken 1
Volume bodemopvangbak 33 l
Gewicht 453 kg
Producttype Veiligheidskast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981025 1200
EAN/GTIN 2050001771957
Nummer fabrikant 30116-XXX-30127

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen kastbehuizing met geïntegreerd deurvastzetsysteem, binnenzijde met chemisch resistent oppervlak.
  • Bevestiging van legborden in raster van 32 mm.
  • Bodemopvangbak (volgens StawaR).
  • Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).
  • Inclusief deurvastzetsysteem.
  • Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.
  • Met 4 afstelhulpen voor het compenseren van oneffenheden in de vloer.
Met 2 deuren

Toepassing:

Volgens de voorschriften bewaren van ontvlambare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, met typegoedkeuring voor brandwerendheid, 90 minuten vuurbestendig (conform het hoogste brandbeveiligingsniveau van TRGS 510 Appendix 3).

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing en deuren naar keuze lichtgrijs, RAL7035 of veiligheidsgeel, RAL1004, poedercoating.

Tip:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.
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
    Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen