Whiteboard 1200X900 mm

Artikelnummer: 974560 1200X900
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 900 mm
Breedte 1.200 mm
Materiaal oppervlak Aluminium
Kleur frame zilver geëloxeerd
Kleur bord wit gelakt
Gebruik in de hoogte of breedte ja
Bord beschrijfbaar ja
Bord met magneethechting ja
Gewicht 5,5 kg
Producttype Whiteboard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974560 1200X900
EAN/GTIN 4016946714396
Nummer fabrikant SC3103-H 4016946714396

Omschrijving

Uitvoering:

Zilver-geëloxeerd aluminium frame, met wit gelakt oppervlak. Het bord is afwasbaar, beschrijfbaar en geschikt voor magneten. Met aflegrand.

Toepassing:

Ideaal voor notities voor korte tijd. Eenvoudige montage in staande of liggende stand, met spiegelophanging of door de hoeken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires